パイロットランプ :「表示灯 AC200V」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
定格電圧(V)AC100/200
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
定格電圧(V)AC200/220
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状角平形(記名式)
品名パイロットライト
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
定格絶縁電圧(V)250
LED寿命(時間)約30000(25℃環境で定格使用電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)
1
2
次へ
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。