保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
1個
¥859~
税込¥945~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
1個
¥1,388~
税込¥1,527~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
1個ほか
¥549
税込¥604
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
定格電圧(V)DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取り付け形状丸穴22mm
保護構造IP66
レンズ形状ドーム形
端子形状ねじ
本体形状一体形
1台
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から翌々日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取り付け形状丸穴22mm
保護構造IP66
レンズ形状ドーム形
端子形状ねじ
本体形状一体形
1台
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から3日以内出荷
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
1台
¥3,698~
税込¥4,068~
3日以内出荷
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
1台
¥3,598~
税込¥3,958~
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
¥799~
税込¥879~
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
1台
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
¥799~
税込¥879~
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
1個
特価
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
1台
¥489~
税込¥538~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
形状角平形(記名式)
品名パイロットライト
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
1個
特価
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
1個
特価
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(362種類の商品があります)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
ニコカプセル
日恵製作所
税込¥28,578
¥25,980
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
積層信号灯
Qlight
税込¥10,261~
¥9,328~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。