パイロットランプ :「制御盤 表示ランプ LED」の検索結果
屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。
桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示に
トラスコ品番176-3352
材質PC
幅(mm)52
色多色
高さ(mm)41
質量(g)60
奥行(mm)52
消費電力(W)1.1
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC24
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。