3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED 保護構造IP67
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用 質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部) 材質(本体)ABS樹脂 動作方式夜間自動点灯 照度(Lx)62 電池9000 LED色 電池寿命約5年 LED0.5W 充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh 素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン LED使用数(個)6
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用 質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部) 材質(本体)ABS樹脂 動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯) 照度(Lx)62 電池9000 LED色 電池寿命約5年 LED0.5W 充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh 素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン LED使用数(個)6
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります