パイロットランプ :「電池式回転灯」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V)DC3 形状流線形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付) 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)101 保護等級IP44 質量(g)175 2018年トラスコ掲載ページ3 0761
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 定格電圧(V)DC3 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 付属品アルカリ単3乾電池×2本 スイッチON/OFFシーソースイッチ 点灯方式自動 材質(カバー)アクリル系 材質(本体)ABS樹脂 仕様LED8個 高さH(mm)75 閃光数(min-1[回/分])72 回転数(回/分)318 保護等級IP55 連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間 質量(g)208 タイプ夜間自動点灯
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります