63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃)-20~55 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1~2.5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66
独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。
定格電圧(V)AC100 形状弾頭形 外径(Φmm)66 光源LED 使用電圧範囲(V)90~110 質量(kg)0.25 消費電力(W)2.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/110 アズワン品番64-2283-16
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

定格電圧(V)AC100/200 形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)表示灯 22MM
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電源(V)AC100 発光色 トラスコ品番114-1029 材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm)112 高さ(mm)90.5 質量(g)290 奥行(mm)72 消費電力(W)0.33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)Φ22短胴表示灯角形
発光色ピュアホワイト(PW)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧AC100/110V 仕様IDEC 型式APN116DN 保護構造IP65
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

定格電圧(V)AC100/200 形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/110 形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴31×67
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

質量(kg)0.25 タイプ接点出力 消費電力(W)1.1 定格電圧(V)AC100(ACアダプタ) 機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作) 材質(ボディ)ABS
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

定格電圧AC100/110V 仕様IDEC 型式APN116DN 保護構造IP65
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

定格電圧AC100/110V 仕様IDEC 型式APN116DN 保護構造IP65
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴31×67 光源LED
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴35×75 光源LED
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

電源(V)AC100 発光色 材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm)65 高さ(mm)81 質量(g)250 奥行(mm)65 消費電力(W)0.6
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 保護構造IP65防油形 温度上昇40K以下 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

離れたところから無線リモコンにより無線対応警告灯(子機)をON・OFFすることができます。子機への一斉送信は最大5台まで可能。また複数台を個別に ON・OFF も可能で、無線リモコンのモニターランプで子機の動作確認ができます。落下衝撃吸収プロテクター装着。保護等級 IP67 防水仕様。手袋をはめた状態でも ON・OFF 可能
定格電圧(V)100 センサー使用:TJ型(双方向)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります