色赤
定格電圧(V)AC100/110
アズワン品番64-2283-16
1台
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
1台
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(241種類の商品があります)
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
1個
特価
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(362種類の商品があります)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴35×75
光源LED
1個
特価
¥5,298~
税込¥5,828~
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(358種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
1台
¥1,498~
税込¥1,648~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
1個
特価
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
1台
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
1個
特価
¥8,998~
税込¥9,898~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
1個
¥859~
税込¥945~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
材質(リング)アルミニウム
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
形状角平形(記名式)
品名パイロットライト
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
ニコカプセル
日恵製作所
税込¥28,578
¥25,980
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
積層信号灯
Qlight
税込¥10,261~
¥9,328~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。