27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)表示灯 22MM
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)Φ22短胴表示灯角形
発光色ピュアホワイト(PW)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴31×67 光源LED
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴35×75 光源LED
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200/220 形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴31×67
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

形状角平形(記名式) 品名パイロットライト 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,598 税込1,758
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります