208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5個)ほか
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
仕様実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm 定格電圧(V)8→48 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
仕様定格電圧 = 8 → 48Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm 定格電圧(V)8→48 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 14.1mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 20mcd長さ = 14.1mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 14.1mm 定格電圧(V)4.5 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 14.1mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 15.1mm 定格電圧(V)4.5 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 14.1mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードピン実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 2mcd長さ = 15.1mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5 寸法(mm)実装ホール:12 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度800mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
899 税込989
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5 寸法(mm)実装ホール:12 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度800mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5 寸法(mm)実装ホール:12 定格電圧24Vdc 発光色オレンジ ランプLED 定格電流(mA)20 強度30mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧24Vdc 発光色オレンジ ランプLED 定格電流(mA)20 強度30mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
690 税込759
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
869 税込956
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
749 税込824
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5 寸法(mm)実装ホール:12 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
869 税込956
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5 寸法(mm)実装ホール:12 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度25mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度25mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度800mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度800mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5 寸法(mm)実装ホール:12 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度25mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度25mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 350mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5 寸法(mm)実装ホール:12 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度1200mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.5 寸法(mm)実装ホール:12 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧24Vdc 発光色オレンジ ランプLED 定格電流(mA)20 強度30mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
819 税込901
5日以内出荷

APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)20.3 寸法(mm)実装ホール:6 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度800mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃
仕様定格電圧 = 130V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 350mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 +60℃
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 3mA強度 = 280mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2 寸法(mm)実装ホール:10 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28 寸法(mm)実装ホール:8 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度25mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
899 税込989
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28 寸法(mm)実装ホール:8 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度25mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2 寸法(mm)実装ホール:10 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度1200mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2 寸法(mm)実装ホール:10 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
889 税込978
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28.2 寸法(mm)実装ホール:10 定格電圧12Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
849 税込934
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28 寸法(mm)実装ホール:8 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度25mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
879 税込967
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28 寸法(mm)実装ホール:8 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度20mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルリードワイヤ
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
長さ(mm)28 寸法(mm)実装ホール:8 定格電圧24Vdc 発光色 ランプLED 定格電流(mA)20 強度1200mcd RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルファストン、はんだラグ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります