パイロットランプ :「led表示灯 ac100v」の検索結果
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)AC/DC100(90~132)
発光色赤
レンズ色赤
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
パネルカット寸法(mm)10.2
内蔵ランプチップLED
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)1.0~2.5
トラスコ品番495-7326
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。