絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/110(4)
  • AC200/220(4)
  • AC24(69)
  • AC100~200(3)
  • AC100~240(39)
  • AC110(42)
  • AC110~220(5)
  • AC200(8)
  • AC220(41)
  • AC220~240(6)
  • AC/DC6(5)
  • AC/DC12(6)
  • AC/DC24(88)
  • DC5(14)
  • DC6(6)
  • DC12(65)
  • DC12~24(11)
  • DC24(219)
  • その他(11)
取付穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 16.2(1)
  • 16.5(1)
ブランド
  • 日恵製作所(10)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • 坂詰製作所(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • マルヤス電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から58日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から83日以内出荷
形状弾頭形光源LED
小型表示灯 マルヤス電業小型表示灯マルヤス電業(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱温度(℃)60
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所ニコミニ薄型FAX用日恵製作所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
簡易車両出庫警告灯 日恵製作所簡易車両出庫警告灯日恵製作所
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷
保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)日恵製作所
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
外径(Φmm)49.8光源LED
防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
大型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)大型LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
形状円筒形外径(Φmm)170光源LED
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)日恵製作所
8,998税込9,898
1台
当日出荷から30日以内出荷
一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)49.8光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色発光色赤/黄/緑/青
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能注意事項本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
音色音声
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
音色音声
積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-FPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
92,980税込102,278
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形坂詰製作所
1,998税込2,198
1個
90日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色定格電圧(V)AC100定格電流(mA)2.5~8
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形坂詰製作所
1,398税込1,538
1個
欠品中
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
LED表示ボード PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示ボードPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
599,800税込659,780
1個
15日以内出荷
定格電圧(V)AC100
AC100V LED回転灯 エスコAC100V LED回転灯エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
簡易車両出庫警告灯 日恵製作所簡易車両出庫警告灯日恵製作所
75,980税込83,578
1個
16日以内出荷
アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ)アイキャッチロールLEDリンカーNORITAKE(ノリタケ)
249,000税込273,900
1台
15日以内出荷
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。電源(V)AC100 50/60Hz DC5対応OSアプリケーションソフト:Windows 10画素ピッチ3.0×3.0mm動作湿度(%)40~80インターフェイス汎用入出力端子、LAN動作温度範囲(℃)0~40
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)日恵製作所
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6発光色赤/黄/緑/青
Φ215 直付け防爆電球回転灯 アローABL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ215 直付け防爆電球回転灯 アローABL型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
種類防爆灯光源電球
大型LEDニコモア 日恵製作所大型LEDニコモア日恵製作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形外径(Φmm)170光源LED材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50種別大型LED回転灯保護構造IP23閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング