絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100/110(4)
  • AC200/220(4)
  • AC24(61)
  • AC100(21)
  • AC100~200(3)
  • AC100~240(36)
  • AC110(38)
  • AC110~220(4)
  • AC220(34)
  • AC220~240(6)
  • AC/DC6(5)
  • AC/DC12(6)
  • AC/DC24(79)
  • DC5(11)
  • DC6(6)
  • DC12(60)
  • DC12~24(10)
  • DC24(199)
  • その他(11)
取付穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 16.2(1)
  • 16.5(1)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • 坂詰製作所(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • マルヤス電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
小型表示灯 マルヤス電業小型表示灯マルヤス電業(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱温度(℃)60
超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から83日以内出荷
形状弾頭形光源LED
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16坂詰製作所
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC200定格電流(mA)2.5~5.0
大型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)大型LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
形状円筒形外径(Φmm)170光源LED
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形坂詰製作所
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番413-1673材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色レンズ色定格電圧(V)AC200発光色定格電流(mA)2.5~5.0
Φ215 直付け防爆電球回転灯 アローABL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ215 直付け防爆電球回転灯 アローABL型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
種類防爆灯光源電球

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング