ビーコンユニット SiriusシリーズSIEMENS7日以内出荷
シングルフラッシュライト素子、内蔵電子フラッシュ、青色、24 V dc、直径70 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7301-99
キセノン信号灯SIEMENS7日以内出荷
内蔵信号ランプ、シングルフラッシュライト、内蔵電子フラッシュ、青色、24 V dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:キセノン灯●消費電流:125mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-07
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
ページ: 1/ 3
大型表示灯マルヤス電業税込¥3,628~¥3,298~