絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(218)
  • Qlight(201)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(198)
  • マルヤス電業(108)
  • SIEMENS(92)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • シュナイダーエレクトリック(70)
  • 日恵製作所(57)
  • EATON(イートン)(40)
  • WERMA(37)
  • Signal Construct(36)
  • RS PRO(30)
  • 日機(26)
  • Molveno(17)
  • 坂詰製作所(11)
  • MARL(11)
  • OXLEY(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC100(1)
  • AC110(4)
  • AC220(8)
  • AC/DC24(2)
  • DC24(2)
取付穴径(Φmm)
  • 22.3(12)
  • 25.5(12)
  • 30(1)
  • 38(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC24V LED表示灯 エスコAC/DC24V LED表示灯エスコ
1,980税込2,178
1個
8日以内出荷
用途パネルカットΦ30mm用定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)38光源LED型式APN122DN仕様IDEC製保護構造IP65付属品LED AC/DC24V球付
AC220V  LED表示灯(橙) エスコAC220V LED表示灯(橙)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-118
AC/DC24V LED表示燈(乳白色) エスコAC/DC24V LED表示燈(乳白色)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
乳白色定格電圧(V)AC/DC24レンズ形状突形取付穴(mm)Φ30アズワン品番64-7953-41照光形状丸形
AC220V  LED表示灯(緑) エスコAC220V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-117
AC220V  LED表示灯(赤) エスコAC220V LED表示灯(赤)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-116
AC110V  LED表示灯(赤) エスコAC110V LED表示灯(赤)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-111
AC220V  LED表示灯(橙) エスコAC220V LED表示灯(橙)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-103
表示燈レンズ エスコ表示燈レンズエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
Φ22mmスイッチ専用。EA940DF-33、-42の表示灯用。
DC12~48V LED回転灯 緑 エスコDC12~48V LED回転灯 緑エスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-17
[単2x2本]LED誘導灯 EA983FRシリーズ エスコ[単2x2本]LED誘導灯 EA983FRシリーズエスコ
1,900税込2,090
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
AC100V LED回転灯 エスコAC100V LED回転灯エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
LED信号灯(FAX着信表示用) エスコLED信号灯(FAX着信表示用)エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
屋内専用 FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。 取付け簡単、コンパクト設計です。 センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。 離れた場所や騒音のある場所での受信確認に
仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6Wアズワン品番65-2308-62
[給電ポール用] ケーブルフック エスコ[給電ポール用] ケーブルフックエスコ
4,360税込4,796
1組
翌日出荷
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):24×90.4×99(24×32.1×99)材質本体:ステンレス(SUS304)、EPDM、フック:ステンレス(SUS303)アズワン品番64-2283-10フック径(mm)Φ10
[給電ポール用] EVコネクターホルダー エスコ[給電ポール用] EVコネクターホルダーエスコ
5,760税込6,336
1組
翌日出荷
材質PBT+PC樹脂、ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×70×151アズワン品番64-2283-09
AC220V  LED表示灯(白) エスコAC220V LED表示灯(白)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-119
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-114
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-113
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-112
AC220V  LED表示灯(白) エスコAC220V LED表示灯(白)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-104
AC220V  LED表示灯(緑) エスコAC220V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-102
AC220V  LED表示灯(赤) エスコAC220V LED表示灯(赤)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-101

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング