絞り込み
定格電圧(V)
  • AC/DC12
  • AC24(45)
  • AC100(9)
  • AC100~200(2)
  • AC100~240(29)
  • AC110(12)
  • AC110~220(4)
  • AC220(8)
  • AC220~240(6)
  • AC/DC24(58)
  • DC4.5(1)
  • DC5(2)
  • DC12(10)
  • DC12~24(2)
  • DC24(130)
  • DC48(1)
  • DC120(3)
  • その他(1)
色の配列
  • 色の配列その他(3)
  • 色の配列(3)
  • 色の配列(3)
  • 色の配列(3)
  • 色の配列(3)
  • 色の配列(3)
段数
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
ブランド
  • Qlight(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(45)
AC100(9)
AC100~240(29)
AC110(12)
AC110~220(4)
AC220(8)
AC220~240(6)
AC/DC24(58)
DC12(10)
DC24(130)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,058税込14,364
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
7,462税込8,208
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.8MB)

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

積層信号灯