絞り込み
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC24(51)
  • AC100(9)
  • AC100~200(2)
  • AC100~240(30)
  • AC110(16)
  • AC110~220(5)
  • AC220~240(6)
  • AC/DC12(3)
  • AC/DC24(65)
  • DC4.5(1)
  • DC5(3)
  • DC5~24(1)
  • DC12(12)
  • DC12~24(2)
  • DC24(143)
  • DC48(1)
  • DC120(3)
  • その他(1)
色の配列
  • 色の配列その他(2)
  • 色の配列(1)
  • 色の配列(1)
  • 色の配列(9)
  • 色の配列赤、緑(1)
  • 色の配列赤、黄(10)
  • 色の配列赤、黄、緑(11)
  • 色の配列赤、黄、緑、青(11)
  • 色の配列赤、黄、緑、青、白(7)
  • 色の配列赤、黄、青(1)
  • 色の配列(1)
  • 色の配列(2)
段数
  • 1(9)
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(7)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(10)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(51)
AC100(9)
AC100~240(30)
AC110(16)
AC110~220(5)
AC220
AC220~240(6)
AC/DC24(65)
DC12(12)
DC24(143)
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から121日以内出荷
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60光源LED材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂信号線接点容量DC24V以上 25mA以上保護構造IP65 (正方向取付時)
大型積層式LEDタワーライト アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)大型積層式LEDタワーライトアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から113日以内出荷
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUTアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から63日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED
積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-FPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
75,980税込83,578
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から121日以内出荷
スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から83日以内出荷
光源LED
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から122日以内出荷
外径(Φmm)130光源LED
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)130光源LED

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

積層信号灯