絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100~240(2)
  • AC/DC24(1)
  • DC24(1)
色の配列
  • 色の配列(1)
  • 色の配列赤、黄、緑(1)
段数
  • -
  • 0(5)
  • 1(276)
  • 2(304)
  • 3(323)
  • 4(278)
  • 5(241)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100~240(2)
AC/DC24(1)
DC24(1)
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
翌日出荷から121日以内出荷
積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
10,980税込12,078
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ60
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
積層信号灯(IO-Link対応)シグナル・タワー(R) LR6-IL PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(IO-Link対応)シグナル・タワー(R) LR6-ILPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1台
90日以内出荷
IO-Linkに対応。IO-Linkマスタからの制御や接続機器管理が可能です。M12コネクタで簡単接続。組立完成品と、LEDユニットを用途に応じて選べるボディユニットをご用意LR6用のLEDユニット、ブザーユニット、ワイヤレス・データ通信システム用送信機を使用可能。スタッカブル構造(特許第6525219号/特許第6304574号)によりワンタッチでかんたん色組替え。
仕様ブザーユニット無し取付直取付け・M12コネクタサイズΦ60段数ボディユニットのみボディーカラーオフホワイト拡張性IO-Link仕様

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

積層信号灯