特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(3)
AC100(4)
AC100~240(16)
AC220(2)
AC/DC24(3)
DC5(1)
DC12(2)
DC24(38)
DC48(1)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (760種類の商品があります)

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (945種類の商品があります)

積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
1台ほか
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24 規格CEマーキング、UL規格 外径(Φmm)25 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP42
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別カラーグローブ 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB)92(at1m) 色(グローブ)カラー 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 取付方式ねじ取り付け インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP65
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
フラッシュ表示灯 GL7 は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計。省スペース設置が可能な薄型ボディに、用途に応じた多彩なフラッシュパターンと、CAN 通信 / 電圧印加制御の選べる仕様を搭載。小型建機や屋外装置の状態表示に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2 対応(トランジスタ)NPN/PNP 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-10~55 取付方向正方向・横方向、上方向・下方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)93(at1m) 音量調節不可
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
適合機種GL7-M1N-T/GL7T-M1N-T/GL7-M1N-Y/GF7-48N-Y RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g)320(±10%) 段数3段 適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー) 外径(Φmm)60 対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所屋内 通信方式USB2.0 Full Speed インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 取付方向正方向 電圧許容範囲DC 5V±5% 操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A)最大 500mA
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト 定格電圧(V)DC24 寸法(Φmm)50 対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応 消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時) 通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応) 使用周囲温度(℃)-20~+50 プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKET RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格Ethernet制御 使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1941種類の商品があります)

積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)60 光源LED 音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る) 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-25~60 表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色 ブザー音11音 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m) 取付方向正方向・逆方向 点滅数(回/分)60±2 データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯 取付方式直付け 定格電圧(V)AC100~240 動作種別点灯、点滅 保護等級IP20 保存温度(℃)-10~+60 取付場所屋内 通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) グローブ種別クリアグローブ ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向正方向 点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し) 音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し) 音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m) 色(グローブ)クリア 保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE
段数5 消費電力(W)12.9 定格電圧(V)DC24 動作種別点滅有、ブザー有 外径(Φmm)60 対応(トランジスタ)NPN/PNP 機能拡張機能:PoE対応 取付場所屋内 通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応) 使用周囲温度(℃)-10~50 ブザー音11種類から選択 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 取付方向正方向 取付板厚(mm)4以下 色(本体)オフホワイト 音圧感度(dB)85 音量調節可(4段階)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)90×37.5 光源LED 仕様クロムメッキ仕様 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ点灯 使用温度範囲(℃)-10~+55 規格CEマーキング、UL規格 インターフェースオープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm)1000 引出し線線種UL1007 使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2)0.3 耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
フラッシュ表示灯 GL7T は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計を GL7 から継承しつつ、さらに薄型化。発光面を上面に配置することで、壁面や視線より低い位置への設置でも視認性を確保します。小型機器や屋外設備の状態表示に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯 取付方式直付け 動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能) 保護等級IP20 保存温度(℃)-10~+60 取付場所屋内 グローブ種別クリアグローブ 使用周囲温度(℃)0~40 ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー 保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
種別積層信号灯 材質PC 型式LR 取付方式直付け 適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 配線接続方法キャプタイヤ仕様 外径(Φmm)70 定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3 対応NPN/PNP 保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時 光源LED 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-20~50 電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250 ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~60 音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)60±2 ボディーカラーオフホワイト 音圧感度(dB)90 待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし 突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下] 色(グローブ)カラー 音量調節可(2段階)
1台ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)角70 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350 引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007 最大積載段数4 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ40
1台
8,798 税込9,678
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10
点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン。積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心。積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号。IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)。IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意。ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。
取付直取付け・キャブタイヤコード
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計。コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
サイズΦ50 定格電圧(V)DC24 通信方式Ethernet通信 ボディーカラーオフホワイト
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適。M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮。2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
径(Φmm)Φ60 定格電圧DC 24V 適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC 保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9 音圧レベル(dB)Typ.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブザーユニット信号線2音制御
材質PC
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付積層信号灯
色(グローブ)カラーグローブ
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

LED積層信号灯 LS7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 LS7シリーズ
機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)70 光源LED 取付方式直取付 使用温度範囲(℃)-30~60 取付場所屋内線用
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR
TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)。カラー・・・赤・黄・緑。グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。
仕様点灯・点滅 赤・黄・緑 サイズΦ60(信号灯部) 段数3 保護等級IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向] 防爆構造Ex db ⅡB+H2T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV
カラー:赤、黄、緑、青、白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ。ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット。保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能。注意事項。本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
音色音声
1台
76,980 税込84,678
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV
カラー:赤、黄、緑、青、白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ。ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット。保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能
音色音声
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂 直径(Φmm)100 保護等級IP53 音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
1台
57,980 税込63,778
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
取付直取付け・キャブタイヤコード サイズΦ70 定格電圧(V)DC24 ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
1台
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ60
1台
7,898 税込8,688
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ50 ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
1台
9,998 税込10,998
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPS
RoHS
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持。本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
1台
7,298 税込8,028
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP
RoHS
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上。ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持。取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要。装着後でも色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持。取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能。ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
1台
8,698 税込9,568
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります