「定格電圧(V) 」から絞り込む
カテゴリ: 積層信号灯ブランド: PATLITE(パトライト/旧:春日電機)すべて解除
防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷
TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db ⅡB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)カラー・・・赤・黄・緑グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。※LEDユニットの色組替えには対応していません。
仕様 点灯・点滅 色 赤・黄・緑 サイズ Φ60(信号灯部) 段数 3 保護等級 IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向] 防爆構造 Ex db ⅡB+H2 T6(Zone1,Zone2):TIIS規格
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷 から 89日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能注意事項本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
取付 直取付け・キャブタイヤコード サイズ Φ70 定格電圧(V) DC24 ボディーカラー オフホワイト(材質 PC)
積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷 から 89日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷 から 89日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズ Φ50 ボディーカラー オフホワイト(材質 PC)
積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷 から 89日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
積層信号灯(IO-Link対応)シグナル・タワー(R) LR6-IL PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
仕様 ブザーユニット無し 色 赤・黄・緑 取付 直付け・M12コネクタ サイズ Φ60 段数 3 ボディーカラー オフホワイト 拡張性 IO-Link仕様
積層信号灯(IO-Link対応)シグナル・タワー(R) LR6-IL PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
IO-Linkに対応。IO-Linkマスタからの制御や接続機器管理が可能です。M12コネクタで簡単接続。組立完成品と、LEDユニットを用途に応じて選べるボディユニットをご用意LR6用のLEDユニット、ブザーユニット、ワイヤレス・データ通信システム用送信機を使用可能。スタッカブル構造(特許第6525219号/特許第6304574号)によりワンタッチでかんたん色組替え。
仕様 ブザーユニット無し 取付 直取付け・M12コネクタ サイズ Φ60 段数 ボディユニットのみ ボディーカラー オフホワイト 拡張性 IO-Link仕様
積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 14日以内出荷
産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知Before産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。AfterHTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計コマンド生成機能WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコードLR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化工数削減DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
サイズ Φ50 定格電圧(V) DC24 通信方式 Ethernet通信 ボディーカラー オフホワイト
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂大型機器などに取り付ける際の視認性を確保5色揃ったLEDラインアップ色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)欧州RoHS指令に対応CE規格適合UL認定部品(File No.215660)縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能専用取付金具で簡単に取り付け可能KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2FCC:Part15 Subpart B Class A
LEDユニット(LR6)LR6-E PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
適合機種:LR6 LEDユニット
適合機種 LR6 色 青、【配線リード線】白 サイズ Φ60 制御方式 同色個別制御仕様 色(グローブ) カラーグローブ
LEDユニット(LR5)LR5-E PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
組立完成品やボディユニットと合わせて、自由に色配列を選択可能。標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせてご購入いただくことで、 カンタンに組み立ててお使いいただけます。また、0段仕様のボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて ご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。
適合機種 LR5 サイズ Φ50 制御方式 同色個別制御仕様 色(グローブ) カラーグローブ
LEDユニット(LR6)LR6-E PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 89日以内出荷
組立完成品やボディユニットと合わせて、自由に色配列を選択可能。標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせてご購入いただくことで、 カンタンに組み立ててお使いいただけます。また、0段仕様のボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて ご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。
適合機種 LR6 サイズ Φ60 制御方式 同色個別制御仕様
LEDユニット(LR4)LR4-E PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 14日以内出荷 から 89日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 5日以内出荷
回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷 から 22日以内出荷
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
色 ボディ:オフホワイト 定格電圧(V) DC24 寸法(Φmm) 50 対応 WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応 消費電流(mA) 最大290以下(LED5段・ブザー使用時) 通信方式 Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応) 使用周囲温度(℃) -20~+50 プロトコル HTTP(S) Modbus/TCP SOCKET RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 Ethernet制御 使用周囲湿度(%RH) 90以下(氷結・結露なきこと)
LED壁面型積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 17日以内出荷
定格電圧(V) AC100~240 色(グローブ) カラーグローブ
LED信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 17日以内出荷
定格電圧(V) DC24 色(グローブ) クリアグローブ
LED積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 7日以内出荷 から 17日以内出荷
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷 から 21日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別 積層信号灯 取付方式 直付け 定格電圧(V) AC100~240 動作種別 点灯、点滅 保護等級 IP20 保存温度(℃) -10~+60 取付場所 屋内 通信方式 Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) グローブ種別 クリアグローブ ブザー音 5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向 正方向 点滅数(回/分) 点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し) 音色 ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し) 音圧感度(dB) ブザー(最大):80(at1m) 色(グローブ) クリア 保存湿度(%RH) 20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別 積層信号灯 取付方式 直付け 動作種別 点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能) 保護等級 IP20 保存温度(℃) -10~+60 取付場所 屋内 グローブ種別 クリアグローブ 使用周囲温度(℃) 0~40 ブザー音 5パターンのブザー吹鳴が可能 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト/ミディアムグレー 保存湿度(%RH) 20 ~ 80 氷結、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別 積層信号灯 材質 PC 色 ボディ色:オフホワイト 取付方式 直付け 外径(Φmm) 100 保存温度(℃) -30~+60 光源 LED 取付場所 屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別 カラーグローブ 引出し線長さ(mm) 500 取付方向 正方向・逆方向 公称断面積(mm2 ) 電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm) 最大6 色(本体) オフホワイト 点滅数(回/分) 点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB) 92(at1m) 色(グローブ) カラー 保存湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 予約販売
付属品 フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書 質量(g) 320(±10%) 段数 3段 適合規格 UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581) 定格電圧(V) DC 5V(USBバスパワー) 外径(Φmm) 60 対応OS Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit) 対応 LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売) 保護等級 IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13 取付場所 屋内 通信方式 USB2.0 Full Speed インターフェース USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示LED 点灯・消灯・パターン点灯(4種類) ブザー音 【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m) 使用周囲湿度 90%RH以下 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~+60 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 取付方向 正方向 電圧許容範囲 DC 5V±5% 操作部形状 ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階) 定格消費電流(A) 最大 500mA
LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷 から 21日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm) 70×80.2 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 保護等級 IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -10~55 取付方向 正方向・横方向、上方向・下方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 93(at1m) 音量調節 不可
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 17日以内出荷
種別 積層信号灯 材質 PC 型式 LR 取付方式 直付け 適合規格 UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 配線接続方法 キャプタイヤ仕様 外径(Φmm) 70 定格消費電力(W) [標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3 対応 NPN/PNP 保護等級 IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時 光源 LED 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -20~50 電流(mA) 信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250 ブザー音 No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可 使用周囲湿度 90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30~60 音圧レベル(dB) Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m 取付方向 正方向 色(本体) オフホワイト 点滅数(回/分) 60±2 ボディーカラー オフホワイト 音圧感度(dB) 90 待機電力(W) LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし 突入電流 [電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下] 色(グローブ) カラー 音量調節 可(2段階)
積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌日出荷 から 8日以内出荷
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm) 60 光源 LED 音量 設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る) 取付場所 屋内 使用周囲温度(℃) -25~60 表示可能色数 信号灯モード9色/スマートモード21色 ブザー音 11音 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 音圧レベル(dB) 最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m) 取付方向 正方向・逆方向 点滅数(回/分) 60±2 データ転送 [本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス 使用周囲湿度(%RH) 90以下、結露なきこと
LED積層信号灯 LS7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 翌々日出荷 から 114日以内出荷
機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。
様々な環境下で聞こえるブザー音
M12コネクタ配線&スタッカブル構造
中継BOX不要&かんたん取付け
ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 70 光源 LED 取付方式 直取付 使用温度範囲(℃) -30~60 取付場所 屋内線用
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 当日出荷 から 17日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 30 光源 LED 取付方式 ねじ取り付け インターフェース オープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP65
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) DC24 規格 CEマーキング、UL規格 外径(Φmm) 25 光源 LED インターフェース NPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP42
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm) 100 光源 LED 保護等級 IP53 取付場所 屋内/屋外 使用周囲温度(℃) -10~50 防塵・防噴流 保護特性記号 IP53 取付方向 正方向 動作周囲温度(℃) -10~50 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m) 最大105 点滅数(回/分) 60±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) 最大105 動作湿度(%RH) 湿度85以下 使用周囲湿度(%RH) 85以下
薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 96日以内出荷
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 90×37.5 光源 LED 仕様 クロムメッキ仕様 材質 グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ 点灯 使用温度範囲(℃) -10~+55 規格 CEマーキング、UL規格 インターフェース オープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm) 1000 引出し線線種 UL1007 使用電圧範囲(V) AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2 ) 0.3 耐振動(m/s2 ) 19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min) AC500 充電部と非充電部間
ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 取扱停止中
組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。
定格電圧(V) DC24 段数 1 外径(Φmm) 角70 材質 グローブ:ポリカーボネート樹脂 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54 引出し線長さ(mm) 電源線:400、信号線:350 引出し線線種 電源線:UL1007、信号線:UL1007 最大積載段数 4 公称断面積(mm2 ) 電源線:0.75、信号線:0.3
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります 表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品 ページ: 1/ 3