1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100~240(1)
DC24(1)
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別カラーグローブ 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB)92(at1m) 色(グローブ)カラー 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります