3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 緑色 赤色マルチ効果ライトタワーは、安定した照明効果を発揮します。制御及びオートメーション機器の安全性と生産性を向上することで信号ソリューションを提供するように設計されています。この組み立て済みの配線済み信号タワーは、迅速な設置と、あらゆる信号ニーズに対応する Rapid Installation ソリューションを実現します。配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。すべてのモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解でき、電源を切断する必要があります。電気接続は、接続ボードを通じて行われます。接続モジュールの内部スロットに挿入することで、総合的な安全性のために電気的接触が形成されます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 48mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 多機能タワー 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
仕様発光色 = 赤/緑バルブタイプ = LED灯光効果 = 点滅 , 停止多機能 = あり電流タイプ = AC , DC高さ = 190mmベース直径 = 48mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

RS Pro 組み立て済み LED 信号タワーですRS Pro 50 mm アンバー グリーン レッド組み立て済み LED 信号タワーは、点灯及び点滅の照明効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション機器向けの信号ソリューションを提供します。これにより、あらゆる信号ニーズに対応する安全性、生産性、迅速な取り付け、 Rapid Installation などの機能を利用できます。配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずに、すばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要はありません。電気接続には IP20 接触保護コネクタを使用し、総合的に安全な電気接触を実現します。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です ランプ付属 ボディ素材は PC です 高さ: 237mm ベース径: 48mm 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級 CEI60068-2-6 船舶
仕様発光色 = 赤/緑/オレンジバルブタイプ = LED灯光効果 = 点滅 , 停止多機能 = あり電流タイプ = AC , DC高さ = 237mmベース直径 = 48mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

RS Pro 組み立て済みの楕円形 LED シグナルRS Pro の緑色 赤色組み立て済みの楕円形 LED 信号タワーは、点灯と点滅の照明効果を発揮します。さまざまな種類の制御 オートメーション機器向けの信号ソリューションを提供します。これにより、あらゆる信号ニーズに対応する安全性、生産性、迅速な取り付け、 Rapid Installation などの機能を利用できます。配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。 追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずに、すばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要はありません。電気接続には IP20 接触保護コネクタを使用し、総合的に安全な電気接触を実現します。特長と利点供給電圧範囲は 12V 24VAC/DC です ランプ付属 ボディ素材は PC です 高さ: 193mm ベース径: 100mm O リングシリコンガスケット 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 プロセスの自動化認定 CE認定 IP66等級 CEI60068-2-6 船舶
仕様発光色 = 赤/緑バルブタイプ = LED灯光効果 = 停止多機能 = あり電流タイプ = AC , DC高さ = 193mmベース直径 = 100mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります