積層信号灯 :「表示 電源 安全」の検索結果
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(26)
AC100~240(4)
AC110(5)
AC220(5)
AC/DC24(27)
DC12(2)
DC24(30)
その他(1)
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP54(正方向取付け時)です。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40
光源LED
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。
消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。
AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。
また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。
耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。
切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)
建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。
連続音・断続音を吹鳴します。
音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。
引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。
(※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。
UL規格認定品です。
(UL File No.E164353)
IEC EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。
(※)色配列の変更は購入後に可能です。
購入時の仕様変更はできません。
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。
耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。
切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)
建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。
AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。
また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。
消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。
引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。
(※)
保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。
保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。
UL規格認定品です。
(UL File No.E164353)
IEC EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。
(※)色配列の変更は購入後に可能です。
購入時の仕様変更はできません。
取付方式on base
耐電圧0.8 kV
外径(Φmm)60
ブザー音連続音断続音切替あり
ケーブル長(mm)550
取付径(Φmm)60
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。
耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。
切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)
建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。
AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。
また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。
消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。
引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。
(※)
保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。
保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。
UL規格認定品です。
(UL File No.E164353)
IEC EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。
(※)色配列の変更は購入後に可能です。
購入時の仕様変更はできません。
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄
段数2
光源LED
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)約600
規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
消費電力(W)1.2
信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上
動作点滅無
保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。
消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。
AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。
また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。
耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。
切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)
建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。
連続音・断続音を吹鳴します。
音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。
引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。
(※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。
UL規格認定品です。
(UL File No.E164353)
IEC EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。
(※)色配列の変更は購入後に可能です。
購入時の仕様変更はできません。
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
動作点灯
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤
段数1
光源LED
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)約600
規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
消費電力(W)0.6
信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上
動作点滅無
保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
仕様表示ユニット、LEDユニット
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.064
規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品
保護構造IP65
定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240
光源LED
信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上
点滅速度:点滅しません
配列橙
消費電流2
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100
光源LED
インターフェースNPNオープンコネクタ
引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18
引出し線長さ(mm)500
音圧レベル(dB)最大102(1m前方)
音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音
規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂
取付直付け
制御方式マルチサウンド
点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)
動作点滅(点灯)
保護構造IP54(水平面取付時)
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。
耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。
切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)
建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。
AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。
また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。
消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。
引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。
(※)
保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。
保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。
UL規格認定品です。
(UL File No.E164353)
IEC EN規格適合品です。
EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。
環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。
(※)色配列の変更は購入後に可能です。
購入時の仕様変更はできません。
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
規格CE適合品
段数2
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
点滅速度:点滅しません
材質(ボディ)ABS樹脂
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
配列赤/緑
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
引出し線長さ(mm)1300
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー付き
突入電流ブザー100mA
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
動作点灯
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑
段数3
光源LED
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)約600
規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
消費電力(W)1.8
信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上
動作点滅無
保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100
光源LED
インターフェースNPNオ-プンコレクタ
引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本
引出し線長さ(mm)500
音色ブザー無し
規格CE適合品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂
取付直付け
点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1
動作点灯(点滅)
保護構造IP64
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド
表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。
また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。
アラームの最大音量は102dBです。
(本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能)
音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
保護特性IP64(正方向取付け時)です。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)850
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂
取付壁付け
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
動作点灯
保護構造IP64
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.3
取付直付け
規格CE適合品
段数4
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)-
点滅速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)960
材質(ボディ)ABS樹脂
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
配列赤/黄/緑/青
突入電流-
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
規格CE適合品
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
点滅速度:点滅しません
材質(ボディ)ABS樹脂
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。
オプション品の使用により、異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音連続音/断続音切り替え
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)850
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂
取付直付け
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度/60min-1
動作点灯・点滅
突入電流ブザー100mA
保護構造IP65
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド
表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。
また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。
アラームの最大音量は102dBです。
(本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能)
音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
保護特性IP64(正方向取付け時)です。
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音連続音・断続音切り替え
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
使用温度範囲(℃)-30~50
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度/60min-1
動作点灯・点滅
突入電流ブザー100mA
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。
オプション品の使用により、異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
動作点灯
音色ブザー無し
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。
オプション品の使用により、異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。
取付方式on base
耐電圧0.8 kV
外径(Φmm)40
ケーブル長(mm)900
取付径(Φmm)40
定格制御電源電圧(V)AC/DC24
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。
オプション品の使用により、異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V
引出し線長さ(mm)1000
音色ブザー無し
材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~50
取付ポール取付/壁掛けブラケット
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
動作点灯
保護構造IP65(水平面取付時)
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)850
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS
取付直付け
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA
動作点灯
保護構造IP65
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
規格CE適合品、UL認定品
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
取付壁付け
保護構造IP64
仕様60積層式表示灯
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
材質(ボディ)ABS樹脂
ヒューズ容量(A)0.5
1
2
次へ
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。