積層信号灯 :「24v led 表示灯」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(28)
AC100~240(4)
AC110(6)
AC220(6)
AC/DC24(29)
DC24(35)
アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯 24V
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 24V
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ30 積層式LED表示灯(ポール) 24V
1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V
1台
7,898 税込8,688
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 24V
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24V
1台
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(ポール) 24V
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(ポール) 24V
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(壁付) 24V
1台
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯 24V
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド 表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。 また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。 アラームの最大音量は102dBです。 (本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能) 音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 保護特性IP64(正方向取付け時)です。
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 24V
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
取付方式直付け ブザー音連続音・断続音切替 定格電圧(V)DC24V 保護等級IP65 材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(壁付) 24V
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V
1台
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(壁付) 24V
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(壁付) 24V
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯(直付) 24V
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24V
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(壁付) 24V
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(壁付) 24V
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 一灯多色LED表示灯(直付) 24V
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24V
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
1台
9,690 税込10,659
33日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(壁付) ロング 24V
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(壁付)ロング 24V
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(直付)ロング 24V
1台
9,698 税込10,668
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24V
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド 表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。 また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。 アラームの最大音量は102dBです。 (本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能) 音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 保護特性IP64(正方向取付け時)です。
1台
68,980 税込75,878
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 一灯多色LED表示灯+ブザー(ポール) 24V
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります