積層信号灯 :「LED DC24」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(32)
AC100~240(5)
AC110(11)
AC220(11)
AC/DC24(33)
DC24(42)
1台
19,900 税込21,890
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー
光源LED
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上 動作点灯 保護構造IP54 防塵防まつ構造
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60 光源LED 材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂 信号線接点容量DC24V以上 25mA以上 保護構造IP65 (正方向取付時)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積層式LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤
仕様積層式表示灯 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 保護構造IP54 段数1 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上20mA以上 引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)ABS樹脂(Φ28) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XVUC25-O 積層式LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙
仕様表示ユニット、LEDユニット 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.064 規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品 保護構造IP65 定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240 光源LED 信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上 点滅速度:点滅しません 配列 消費電流2
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)大型積層式LEDタワーライト
1個
18,900 税込20,790
6日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

LED積層表示灯XVMシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)LED積層表示灯XVMシリーズ
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)45 光源LED
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列 段数1 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)0.6 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤黄
仕様積層式表示灯 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 保護構造IP54 段数2 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上20mA以上 引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)ABS樹脂(Φ28) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)大型積層式LED 赤黄緑青
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 動作点灯 音色ブザー無し
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄)
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄 段数2 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.2 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤緑
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 段数2 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 点滅速度:点滅しません 引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/緑
1台
8,690 税込9,559
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 引出し線長さ(mm)1300 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー付き 突入電流ブザー100mA
1個ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤黄緑青
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤黄緑
1台
9,990 税込10,989
翌日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ45 積層式LED表示灯(ポール) 24V
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 赤黄緑
仕様積層式表示灯 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 保護構造IP54 段数3 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上20mA以上 引出し線線種信号線UL1007AWG24×5本、電源線UL1007AWG20×1本 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)ABS樹脂(Φ28) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄/緑
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)大型積層式LEDライト赤黄緑
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯赤黄緑青白
1台
17,900 税込19,690
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 光源LED 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)約600 規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上 動作点滅無 保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)中型積層式LEDライト赤黄緑
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ45 積層式LED表示灯(ポール) 120V
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ45 積層式LED表示灯(ポール) 240V
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)850 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂 取付壁付け 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP64
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ
エコ商品
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 引出し線長さ(mm)600 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂 取付直付け 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 動作点灯 保護構造IP54(水平面取付時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付けタイプ
直付けタイプのLED表示灯です。
外径(Φmm)60 光源LED 取付直付け
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオープンコネクタ 引出し線線種信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)500 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネートボディ部:アロイ樹脂 使用電圧範囲(V)- 取付直付け 点滅132min-1調節範囲/42~180min-1 動作点灯(点滅) 保護構造IP54(水平面取付時)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ 引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本 引出し線長さ(mm)500 音色ブザー無し 規格CE適合品。RoHS対応品。 材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付直付け 点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1 動作点灯(点滅) 保護構造IP64
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音/断続音切り替え 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)850 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂 取付直付け 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA 保護構造IP65
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
取付方式直付け ブザー音連続音・断続音切替 定格電圧(V)DC24V 保護等級IP65 材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音・断続音切り替え 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 使用温度範囲(℃)-30~50 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯 24V
国外取扱製品、Φ100、直付け、電子音、騒音の中でも威力を発揮、大音量102dBのマルチサウンド 表示ユニットは1~4段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 表示ユニットには、ディップスイッチを内蔵しており、各層毎に点灯・点滅の切り替えができます。 また、点滅速度調節ダイヤルで点滅速度の調節も行えます。 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。 アラームの最大音量は102dBです。 (本体背面の音量調節ダイヤルにて最小0dB~最大102dBまで調節可能) 音量を20dB下げる減音回路を採用しているので、タイマーを別途組み合わせていただくと、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 保護特性IP64(正方向取付け時)です。
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 100-240V
スーパーLEDサインタワーΦ60積層式LED表示灯超高輝度LED使用!!Φ60ポール取付タイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した積層式LED表示灯ポール取付タイプです。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 AC/DC12/24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※) 保護特性IP54(正方向・水平面取り付け時)。 保護特性IP23(垂直面取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります