1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
外形寸法(mm)Φ 40 耐電圧0.8 kV 引出し線長さ(mm)1300 取付径(Φmm)30 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります