11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色の配列」から絞り込む
赤
(1)
赤、黄
赤、黄(1)
赤、黄、緑
赤、黄、緑(1)
赤、黄、緑、青
赤、黄、緑、青(1)
赤、黄、緑、青、白
赤、黄、緑、青、白(1)
黄
(1)
その他
その他(1)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類アロー, Φ40, トップカバー
1個
629 税込692
9日以内出荷

1個
549 税込604
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類アロー, ASSシリーズ, L金具付きポール, L=240 mm
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

1個
589 税込648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックL金具付ポール
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
外形寸法(mm)Φ 40 耐電圧0.8 kV 引出し線長さ(mm)1300 取付径(Φmm)30 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックポールのみ L=300
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
449 税込494
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
質量(kg)0.442 赤 橙 緑 高さ(mm)257 取付方式直付け 段数3段 消費電力(W)4.7 取付径(Φmm)60 音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定) 音色ブザー付き 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
21,980 税込24,178
65日以内出荷

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります