2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック中型積層式LEDライト
Φ100、直付け、ブザー付き、メンテナンスフリー、明るいLED回転灯。表示ユニットは1~3段までの、LED回転灯タイプです。反射鏡の回転方式や反射構造に独自技術を取り入れたことにより、白熱球と同等クラスの明るさを再現したLEDを採用しています。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を外部接点で切り替えできます。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。標準仕様で30℃~50℃まで対応しており、幅広い環境でご使用いただけます。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。保護特性IP64(正方向取付け時)です。
取付方式直付け 外形寸法(mm)Φ 100 ブザー音電子:連続音断続音切り替え 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色ブザー
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック中型積層式LEDライト
Φ100、直付け、メンテナンスフリー、明るいLED回転灯。表示ユニットは1~3段までの、LED回転灯タイプです。反射鏡の回転方式や反射構造に独自技術を取り入れたことにより、白熱球と同等クラスの明るさを再現したLEDを採用しています。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を外部接点で切り替えできます。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。標準仕様で30℃~50℃まで対応しており、幅広い環境でご使用いただけます。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。保護特性IP64(正方向取付け時)です。
取付方式直付け 外形寸法(mm)Φ 100 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色なし
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります