積層信号灯 :「LED表示灯」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色の配列」から絞り込む
赤
(4)
赤、黄
赤、黄(3)
赤、黄、緑
赤、黄、緑(4)
赤、黄、緑、青
赤、黄、緑、青(1)
赤、黄、緑、青、白
赤、黄、緑、青、白(1)
黄
(1)
その他
その他(1)
シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯
Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)
質量(kg)0.442 赤 橙 緑 高さ(mm)257 取付方式直付け 段数3段 消費電力(W)4.7 取付径(Φmm)60 音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定) 音色ブザー付き 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯
Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
外形寸法(mm)Φ 40 耐電圧0.8 kV 引出し線長さ(mm)1300 取付径(Φmm)30 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯
Φ60、直付け、アローブランド/ハーモニーブランド積層式LED表示灯LEUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。LEUGシリーズの保護特性IP65(正方向取付け時)です。XVC6シリーズの保護特性はIP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.3 赤 黄 緑 高さ(mm)200.8 取付方式直付け 外形寸法(mm)Φ 60 段数3段 消費電力(W)1.8 耐電圧0.8 kV 引出し線長さ(mm)1350 取付径(Φmm)40 音色なし 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯
Φ60、 ポール取付け、ブザー付き、アローブランド/ハーモニーブランド積層式LED表示灯LEUTシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。LEUTシリーズの保護特性IP65(正方向取付け時)です。XVC6シリーズの保護特性はIP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.7 高さ(mm)483.1 取付方式22mm ポール取付け 外形寸法(mm)Φ 60 段数1段 消費電力(W)1.6 耐電圧0.8 kV ブザー音電子:連続音断続音切り替え 引出し線長さ(mm)1050 取付径(Φmm)22 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック中型積層式LEDライト
Φ100、直付け、ブザー付き、メンテナンスフリー、明るいLED回転灯。表示ユニットは1~3段までの、LED回転灯タイプです。反射鏡の回転方式や反射構造に独自技術を取り入れたことにより、白熱球と同等クラスの明るさを再現したLEDを採用しています。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を外部接点で切り替えできます。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。標準仕様で30℃~50℃まで対応しており、幅広い環境でご使用いただけます。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。保護特性IP64(正方向取付け時)です。
取付方式直付け 外形寸法(mm)Φ 100 ブザー音電子:連続音断続音切り替え 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色ブザー
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック中型積層式LEDライト
Φ100、直付け、メンテナンスフリー、明るいLED回転灯。表示ユニットは1~3段までの、LED回転灯タイプです。反射鏡の回転方式や反射構造に独自技術を取り入れたことにより、白熱球と同等クラスの明るさを再現したLEDを採用しています。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を外部接点で切り替えできます。(外部音量調節ダイヤルにて最小60dB~最大85dBまで調節可能)。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。標準仕様で30℃~50℃まで対応しており、幅広い環境でご使用いただけます。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。保護特性IP64(正方向取付け時)です。
取付方式直付け 外形寸法(mm)Φ 100 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色なし
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります