積層信号灯 :「信号灯」の検索結果
関連キーワード
「色の配列」から絞り込む
白(140)
緑(149)
赤(258)
青(140)
黄(156)
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4
外径(Φmm)46
光源LED
音圧レベル(dB)70~85
使用温度範囲(℃)-10~50
取付方式3点留め
使用電圧範囲±10%
耐振動(m/s2)20
保護構造IP54
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2
対応(トランジスタ)NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-10~55
取付方向正方向・横方向、上方向・下方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)93(at1m)
音量調節不可
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)30
光源LED
取付方式ねじ取り付け
インターフェースオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC24V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)70
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
外径(Φmm)60
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
各種認証CE、UL
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類MLF-直付点灯・点滅
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.1MB)
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.02MB)
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
ブザー音無
各種認証CE、UL
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC/DC12V
種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
各種認証CE、UL
関連資料(0.99MB)
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯
取付方式直付け
動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)
保護等級IP20
保存温度(℃)-10~+60
取付場所屋内
グローブ種別クリアグローブ
使用周囲温度(℃)0~40
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー
保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
種別積層信号灯
取付方式直付け
定格電圧(V)AC100~240
動作種別点灯、点滅
保護等級IP20
保存温度(℃)-10~+60
取付場所屋内
通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)
グローブ種別クリアグローブ
ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能
取付方向正方向
点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)
音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)
音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)
色(グローブ)クリア
保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯
材質PC
色ボディ色:オフホワイト
取付方式直付け
外径(Φmm)100
保存温度(℃)-30~+60
光源LED
取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
グローブ種別カラーグローブ
引出し線長さ(mm)500
取付方向正方向・逆方向
公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24
取付板厚(mm)最大6
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120
音圧感度(dB)92(at1m)
色(グローブ)カラー
保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。
定格電圧(V)DC24
段数1
外径(Φmm)角70
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350
引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007
最大積載段数4
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
種別積層信号灯
材質PC
型式LR
取付方式直付け
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
配線接続方法キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)70
定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時
光源LED
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)60±2
ボディーカラーオフホワイト
音圧感度(dB)90
待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)カラー
音量調節可(2段階)
産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計。コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
サイズΦ50
定格電圧(V)DC24
通信方式Ethernet通信
ボディーカラーオフホワイト
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
色ボディ:オフホワイト
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)50
対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応
消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)
通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)
使用周囲温度(℃)-20~+50
プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKET
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格Ethernet制御
使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間にわたり保持。本体取付けネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線の変更が不要。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上。ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持。取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要。装着後でも色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン。積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心。積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号。IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)。IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意。ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。
取付直取付け・キャブタイヤコード
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ60
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ40
カラー:赤、黄、緑、青、白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさ。ほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット。保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能。注意事項。本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
音色音声
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂
直径(Φmm)100
保護等級IP53
音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
動作点灯
音色ブザー無し
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。