絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「材質」から絞り込む

焼入れリボン
泰豊トレーディング¥619~税込¥681~1個当日出荷金属素材シリーズ。バネ用途など。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)1000
純モリブデン 板
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1枚3日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)100形状板幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
タングステン線(Φ0.5×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)寸法(mm)Φ0.5×500アズワン品番3-5530-02純度(%)W≧99.95
タングステン板
アズワン¥20,100~税込¥22,110~1枚当日出荷から17日以内出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)寸法(mm)100×100純度(%)W≧99.96
【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤
ノーブランド¥2,400税込¥2,6401枚翌々日出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
SUS ヒラライナー(ハバ50
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ステンレス
モリブデン板(Mo)
アローズ¥8,898~税込¥9,788~1枚3日以内出荷上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム)
AKD¥2,890税込¥3,1791枚5日以内出荷AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途趣味、実験用、教育用など材質マグネシウム合金(AZ31)長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます)幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます)厚さ(mm)2公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mmサービス分類オーダー・加工
タングステン線(Φ0.4×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
タングステン板(W)
アローズ¥34,980~税込¥38,478~1枚3日以内出荷上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)100切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
タングステン丸棒(W)
アローズ¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷センタレス研磨されたタングステン丸棒。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン線(Φ0.9×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)寸法(mm)Φ0.9×500アズワン品番3-5530-06純度(%)W≧99.95
純タングステン 丸棒
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
亜鉛引鉄板(トタン)
光¥369~税込¥406~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質SUS430
モリブデン丸棒(Mo)
アローズ¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷センタレス研磨されたモリブデン丸棒。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ニオブ 板
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1枚26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
タングステン線(Φ0.8×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)寸法(mm)Φ0.8×500アズワン品番3-5530-05純度(%)W≧99.95
純タンタル 板
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)100形状板幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
デンスバー
虹技¥6,998~税込¥7,698~1本11日以内出荷全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
モリブデン板材 99.95%
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥20,980~税込¥23,078~1枚翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)300幅(mm)200公差(mm)【切断】±0.5切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
タングステン棒材 99.95%
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)500公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
ヒラライナー(ハバ50
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質鉄
P型焼結ベント
ファインシンター¥14,980~税込¥16,478~1セット(20個)ほか16日以内出荷重力・低圧鋳造用ベント、及び、射出成型・ダイカスト用ベントとして幅広くご愛用頂いております。 ガス抜き性も良く、目詰り等による交換も簡単にできます。 焼結ベントを使用すると良品の取出しが容易にできることから成形生産性の向上に威力を発揮します。 また、通し孔を利用したエアー・オイルフィルターとしてのご使用や、 熱伝導性の高さから熱交換機能としての可能性もあります。 【選定について】 重力・低圧鋳造はAタイプ。射出成型・ダイカストはBタイプを推奨しております。 圧力が高くなると目詰りの原因となる為、高圧の場合は小さい孔径のベントがお勧めです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)全長(mm)10取付け方法焼結ベントを埋め込む穴は、外径実測寸法より0.01~0.03mm小さい穴径にして圧入してください。圧入時は樹脂製か木製のハンマーを使用し、焼結ベントの孔面を直接叩くことは避けて、金属板などをあてて埋め込んでください。
タンタル丸棒(Ta)
アローズ¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷精密鍛造によるタンタル丸棒。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕上外径:鍛造表面RoHS指令(10物質対応)対応
コバルト 丸棒
ノーブランド¥26,980~税込¥29,678~1本26日以内出荷良好な半導体性、磁石性、導電性。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
クロム 丸板
ノーブランド¥29,980~税込¥32,978~1枚26日以内出荷光沢、硬い、耐食性。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質クロム形状丸板材純度(%)3N (99.9%)
タングステン線(Φ0.6×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)寸法(mm)Φ0.6×500アズワン品番3-5530-03純度(%)W≧99.95
デンスバー
虹技¥6,998~税込¥7,698~1本11日以内出荷全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
【オーダー】チタン レーザー切断品/リング
ノーブランド¥2,829税込¥3,1121枚3日以内出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)2、3、4、5、6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤
ノーブランド¥3,771税込¥4,1481枚3日以内出荷ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
カラートタン板 ホワイト
光¥429~税込¥472~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質SUS430厚さ(mm)0.27
モリブデン棒材 99.95% 5本セット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥96,980~税込¥106,678~1セット(5本×1セット)翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
タングステン板材 99.95%
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥38,980~税込¥42,878~1枚翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)300幅(mm)200公差(mm)【切断】±0.5切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
タングステン棒材 99.95% 5本セット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥129,800~税込¥142,780~1セット(5本×1セット)翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
モリブデン棒材 99.95%
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)500公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 20mm x 5mm
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 20mm高さ = 5mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB適合 = ゲージ, パンチ, ダイ, ジグ, テンプレート, カムと機械部品g/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
タンタル板(Ta)
アローズ¥41,980税込¥46,1781枚3日以内出荷上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)100寸法(mm)板厚-幅:0.2t-100仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
金属素材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら