絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「材質」から絞り込む

【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤
ノーブランド¥2,400税込¥2,6401枚翌々日出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム)
AKD¥2,890税込¥3,1791枚5日以内出荷AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。用途趣味、実験用、教育用など材質マグネシウム合金(AZ31)長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます)幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます)厚さ(mm)2公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mmサービス分類オーダー・加工
タングステン板(W)
アローズ¥34,980~税込¥38,478~1枚3日以内出荷上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。長さ(mm)100切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
コバルト 丸棒
ノーブランド¥26,980~税込¥29,678~1本26日以内出荷良好な半導体性、磁石性、導電性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
クロム 板
ノーブランド¥35,980~税込¥39,578~1枚26日以内出荷光沢、硬い、耐食性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質クロム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
ニオブ 板
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1枚26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
【オーダー】チタン レーザー切断品/リング
ノーブランド¥2,829税込¥3,1121枚3日以内出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。厚さ(mm)2、3、4、5、6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
亜鉛引鉄板(トタン)
光¥369~税込¥406~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。材質SUS430
タンタル板(Ta)
アローズ¥41,980税込¥46,1781枚3日以内出荷上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。長さ(mm)100寸法(mm)板厚-幅:0.2t-100仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
タンタル円板(Ta)
アローズ¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷上下面は圧延仕様によるタンタル円形プレート。寸法(mm)板厚-外径:0.2t-Φ110仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
高純度チタン板
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1枚26日以内出荷重量が軽く、高融点、高い抗腐食性、高強度用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質高純度チタン長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)4N (99.99%)
バナジウム板
ノーブランド¥229,800~税込¥252,780~1枚26日以内出荷銀白色、高い融点と展延性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
バナジウム丸棒
ノーブランド¥119,800~税込¥131,780~1本26日以内出荷銀白色、高い融点と展延性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N (99.9%)
コバルト 丸板
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1枚26日以内出荷良好な半導体性、磁石性、導電性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト形状丸板材純度(%)3N5 (99.95%)
コバルト 板
ノーブランド¥159,800~税込¥175,780~1枚26日以内出荷良好な半導体性、磁石性、導電性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
ニッケル 板
ノーブランド¥35,980~税込¥39,578~1枚26日以内出荷光沢、耐食性、めっき用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質ニッケル長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
ニオブ 丸棒
ノーブランド¥59,980~税込¥65,978~1本26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
【オーダー】ニッケル レーザー切断品/リング
ノーブランド¥4,171税込¥4,5881枚3日以内出荷ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。厚さ(mm)2、3、4、5、6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤
ノーブランド¥3,771税込¥4,1481枚3日以内出荷ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
カラートタン板 ホワイト
光¥429~税込¥472~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。材質SUS430厚さ(mm)0.27