その他金属 :「実験用金属」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。
用途趣味、実験用、教育用など
材質マグネシウム合金(AZ31)
長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます)
幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます)
厚さ(mm)2
公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mm
サービス分類オーダー・加工
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。