2ページ目: その他金属

特価
本日2月9日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン板(W) アローズタングステン板(W)アローズ
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
長さ(mm)100切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
タンタル板(Ta) アローズタンタル板(Ta)アローズ
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。
長さ(mm)100寸法(mm)板厚-幅:0.2t-100仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
タンタル円板(Ta) アローズタンタル円板(Ta)アローズ
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
上下面は圧延仕様によるタンタル円形プレート。
寸法(mm)板厚-外径:0.2t-Φ110仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
タンタル板(Ta) アローズタンタル板(Ta)アローズ
31,980税込35,178
1枚
3日以内出荷
上下面圧延仕様のタンタルプレート。
仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
超硬中尺素材 DIJET(ダイジェット工業)超硬中尺素材DIJET(ダイジェット工業)
239税込263
1枚
翌々日出荷
ISO使用分類 K10 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中切削用全長(mm)115厚さ公差(mm)0~+0.15幅公差(mm)0~+0.2材種KT9全長公差(mm)0~+0.6曲がり(mm)≦0.2
超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)30穴数2全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒DIJET(ダイジェット工業)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)15穴数2材種CR1全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15
高純度チタン板 ノーブランド高純度チタン板ノーブランド
19,980税込21,978
1枚
26日以内出荷
重量が軽く、高融点、高い抗腐食性、高強度
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質高純度チタン長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)4N (99.99%)
バナジウム丸板 ノーブランドバナジウム丸板ノーブランド
59,980税込65,978
1枚
26日以内出荷
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム形状丸板材純度(%)3N (99.9%)
バナジウム板 ノーブランドバナジウム板ノーブランド
229,800税込252,780
1枚
26日以内出荷
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
バナジウム丸棒 ノーブランドバナジウム丸棒ノーブランド
119,800税込131,780
1本
26日以内出荷
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N (99.9%)
コバルト 丸板 ノーブランドコバルト 丸板ノーブランド
49,980税込54,978
1枚
26日以内出荷
良好な半導体性、磁石性、導電性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト形状丸板材純度(%)3N5 (99.95%)
コバルト 丸棒 ノーブランドコバルト 丸棒ノーブランド
26,980税込29,678
1本
26日以内出荷
良好な半導体性、磁石性、導電性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
ニオブ  板 ノーブランドニオブ 板ノーブランド
49,980税込54,978
1枚
26日以内出荷
耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
ニオブ  丸棒 ノーブランドニオブ 丸棒ノーブランド
59,980税込65,978
1本
26日以内出荷
耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
純タンタル 丸棒 ノーブランド純タンタル 丸棒ノーブランド
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
【オーダー】ニッケル  レーザー切断品/リング ノーブランド【オーダー】ニッケル レーザー切断品/リングノーブランド
4,171税込4,588
1枚
3日以内出荷
ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm)2,3,4,5,6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
亜鉛引鉄板(トタン) 光亜鉛引鉄板(トタン)
329税込362
1枚
4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です各種補修・ホビー・DIY用素材耐食性に優れたトタン板です遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適ですマグネットもつきます。
材質SUS430
カラートタン板 ホワイト 光カラートタン板 ホワイト
389税込428
1枚
4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です各種補修・ホビー・DIY用素材耐食性に優れたトタン板です遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適ですマグネットもつきます。
材質SUS430厚さ(mm)0.27
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm RS PRORS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 20mm x 5mm RS PRORS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 20mm x 5mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 20mm高さ = 5mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB適合 = ゲージ, パンチ, ダイ, ジグ, テンプレート, カムと機械部品g/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
9,898税込10,888
1セット(5個)
7日以内出荷
BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

その他金属