絞り込み
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ゴム(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 合成ゴム(1)
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(5)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(9)
  • 350(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 1500(2)
  • 2000(9)
  • 2100(1)
  • 5000(1)
  • 10000(2)
  • 23000(1)
  • 25000(1)
  • 30000(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 十川ゴム(1)
  • ノーブランド(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
クロロプレンゴム(CR)(1)
ゴム(1)
ニトリルゴム(NBR)(1)
二トリルゴム(NBR)(1)
合成ゴム(1)
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
環境配慮型ゴムロール 1m巻 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムロール 1m巻WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000材質特殊合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)約-30~120硬度65(デュロメータ タイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
極厚フェルト 八幡ねじ極厚フェルト八幡ねじ
3,298税込3,628
1セット(1枚)
当日出荷
厚さ(mm)10
シリコンスポンジ切板 ノーブランドシリコンスポンジ切板ノーブランド(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)1000
その他ゴム