絞り込み
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 酢酸ビニル(EVA)(1)
長さ(mm)
  • 1500
  • 100(5)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(9)
  • 350(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 1000(5)
  • 2000(9)
  • 2100(1)
  • 5000(1)
  • 10000(2)
  • 23000(1)
  • 25000(1)
  • 30000(1)
ブランド
  • 十川ゴム(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
クロロプレンゴム(CR)(1)
二トリルゴム(NBR)(1)
酢酸ビニル(EVA)(1)
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
多目的EVAシート TRUSCO多目的EVAシートTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
その他ゴム