絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(1)
  • ADF(85)
  • 矢崎化工(62)
  • TMEHジャパン(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • エスコ(12)
  • スペーシア(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
材質
  • アルミニウム(15)
全長(mm)
  • 100(5)
  • 110(5)
  • 1000(8)
  • 1010(5)
  • 1020(5)
  • 1030(5)
  • 1040(5)
  • 1050(5)
  • 1060(5)
  • 1070(5)
  • 1080(5)
  • 1090(5)
  • 1100(5)
  • 1110(5)
  • 1120(5)
  • 1130(5)
  • 1140(5)
  • 1150(5)
  • 1160(5)
  • 2000(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
121税込133
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,206税込2,427
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
132税込145
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロット L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,197税込2,417
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
122税込134
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
114税込125
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)グリーンフレームS SSスロット L=2000mmSUS(エスユーエス)
1,121税込1,233
1個
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50 L2000SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,656税込2,922
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
GF G 3本セット SUS(エスユーエス)GF G 3本セットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1セット(3本)
9日以内出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)GF P100高剛性SUS(エスユーエス)
259税込285
1本
12日以内出荷
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000SUS(エスユーエス)
2,487税込2,736
1本
9日以内出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム・グリーンフレーム