パイプフレーム・グリーンフレーム :「固定フレーム」の検索結果
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。
STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。
専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ
長さ(mm)2000
材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理
抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安
断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10
単位質量(kg/m)0.3
断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
1個
¥1,121
税込¥1,233
9日以内出荷
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。