絞り込み
ブランド
  • 矢崎化工
  • モノタロウ(1)
  • ADF(85)
  • TMEHジャパン(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • エスコ(12)
  • スペーシア(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
外径(Φmm)
  • 15(7)
  • 18(7)
  • 27(1)
  • 28(16)
  • 30(3)
  • 32(4)
  • 41(6)
  • 41.3(2)
  • 42(10)
材質
  • SUS304(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(10)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • プラスチック(19)
  • ポリエチレン(PE)(10)
  • ポリプロピレン(PP)(10)
  • 亜鉛めっき鋼板(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
全長(mm)
  • 100~2000(1)
  • 300(2)
  • 450(2)
  • 600(2)
  • 900(2)
  • 1200(2)
  • 1500(2)
  • 1800(1)
  • 2000(6)
  • 2500(2)
  • 2700(1)
  • 3000(27)
  • 4000(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(72件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(6件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32パイプ 矢崎化工イレクター Φ32パイプ矢崎化工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)1492RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42パイプ 矢崎化工イレクター Φ42パイプ矢崎化工
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
外径(Φmm)42材質鉄・プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28導電パイプ 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ矢崎化工
7,598税込8,358
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28インサートナット ニッケル 矢崎化工イレクター Φ28インサートナット ニッケル矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナット。
材質黄銅外径(Φmm)28表面処理ニッケルメッキ
イレクター Φ28パイプ ブルー 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ブルー矢崎化工
6,598税込7,258
1セット(5本)
欠品中
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ブルー質量(g)2126内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター ゴムアウター 導電対応 矢崎化工イレクター ゴムアウター 導電対応矢崎化工
219税込241
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプ用。導電対応。すべり止めとしてご使用ください。
材質ゴム質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工クリフォームプラコンワイド PWBタイプ矢崎化工
6,298税込6,928特価
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
イレクター Φ42フラットサドル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)179外径(Φmm)42表面処理カチオン塗装
イレクター 面取り器 矢崎化工イレクター 面取り器矢崎化工
16,980税込18,678
1個
当日出荷
イレクターパイプに使用するパイプ面取り器。パイプの内面、外面のバリ取りが可能です。
質量(g)480RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28スパイラルパイプ 矢崎化工イレクター Φ28スパイラルパイプ矢崎化工
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ブラック質量(g)2126内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
Φ27ステンレス製イレクターパイプ 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ矢崎化工
25,980税込28,578
1セット(3本)
4日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000シルバー質量(g)3120パイプ径(Φmm)27
イレクターΦ28 L型リブ付きパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 L型リブ付きパイプ矢崎化工
12,980税込14,278
1セット(5本)
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000グレー質量(g)2367パイプ径(Φmm)28
イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル矢崎化工
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
イレクター Φ42フラットサドル ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル ニッケル矢崎化工
799税込879
1個
4日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)180外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
イレクター アジャスター 導電対応 矢崎化工イレクター アジャスター 導電対応矢崎化工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Φ28導電イレクターパイプのアジャスター。
材質冷間圧延鋼、軟鋼線材質量(g)113RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28フラットパイプ 矢崎化工イレクター Φ28フラットパイプ矢崎化工
5,098税込5,608特価
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途イレクター構造物でフラットな面を作りたい場合に外径(Φmm)28全長(mm)4000材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)2430内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パイプ ウォームグレー 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ウォームグレー矢崎化工(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(5本)
5日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ウォームグレー質量(g)2126内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターΦ28 導電ラインパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 導電ラインパイプ矢崎化工
11,980税込13,178
1セット(5本)
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。
用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000アイボリー質量(g)2134パイプ径(Φmm)28表面抵抗値(Ω)10^6以下(ライン部分)
イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル矢崎化工
879税込967
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42片サドル 矢崎化工イレクター Φ42片サドル矢崎化工
159税込175
1個
5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。片サドルを取付けの際は、ビス等(M5)を使用してください。
材質質量(g)50外径(Φmm)42
クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ矢崎化工
4,498税込4,948特価
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。 クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。 金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。 また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm)3000外径(mm)30(ホイール)
イレクター Φ32メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ32メタリックパイプ矢崎化工
9,498税込10,448
1セット(5本)
9日以内出荷
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプパールシルバー質量(g)1508RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターΦ28 Lスリップパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 Lスリップパイプ矢崎化工
13,980税込15,378
1セット(5本)
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。Lスリップがガイドになります。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ウォームグレー質量(g)2322パイプ径(Φmm)28
イレクター クリフォームプラコンII KKCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンII KKCタイプ矢崎化工
59,980税込65,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)5089ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ矢崎化工
44,980税込49,478
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:18
イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ矢崎化工
43,980税込48,378
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:18
イレクター クリフォームプラコンII KCCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンII KCCタイプ矢崎化工
49,980税込54,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)3379ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ矢崎化工
34,980税込38,478
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:41.3
イレクター クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ矢崎化工
31,980税込35,178
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:41.3
イレクター クリフォームプラコンII KCCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンII KCCタイプ矢崎化工
54,980税込60,478
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)3391ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコンII KKCタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンII KKCタイプ矢崎化工
55,980税込61,578
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000質量(g)5105ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(Φmm)ホイール:15
イレクター クリフォームプラコンワイド低床 PWLタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイド低床 PWLタイプ矢崎化工
29,980税込32,978
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。
用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:18
イレクター クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ矢崎化工
45,980税込50,578
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。
用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:18
イレクター クリフォームプラコンワイド低床 PWLタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイド低床 PWLタイプ矢崎化工
28,980税込31,878
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。
用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:18
イレクター クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ矢崎化工
44,980税込49,478
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。
用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:18
イレクターΦ28 スリップパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 スリップパイプ矢崎化工
10,980税込12,078
1セット(5本)
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ウォームグレー質量(g)2178パイプ径(Φmm)28
イレクターΦ28 ダブルパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 ダブルパイプ矢崎化工
10,980税込12,078
1セット(5本)
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPBパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000アイボリー質量(g)2210パイプ径(Φmm)28

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム・グリーンフレーム