223件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスライドパイプ TMEHジャパンアルミスライドパイプTMEHジャパン(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1本
翌々日出荷
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)質量(g/m)408
GF G 3本セット SUS(エスユーエス)GF G 3本セットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1セット(3本)
9日以内出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
静電ECOパイプ TMEHジャパン静電ECOパイプTMEHジャパン
1,820税込2,002
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900板厚(mm)t0.7
ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 目盛入り エッチング三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304仕様目盛入りエッチング
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック)ADF(1件のレビュー)
429税込472
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(ブラックアルマイト)厚さ(mm)25黒(艶消し)タイプ25mmフレーム用
イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル矢崎化工
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
イレクター Φ42フラットサドル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)179外径(Φmm)42表面処理カチオン塗装
イレクター Φ28フラットパイプ 矢崎化工イレクター Φ28フラットパイプ矢崎化工
5,098税込5,608特価
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途イレクター構造物でフラットな面を作りたい場合に外径(Φmm)28全長(mm)4000材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)2430内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42スパイラルパイプ 矢崎化工イレクター Φ42スパイラルパイプ矢崎化工
15,980税込17,578
1セット(3本)
7日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ブラック質量(g)4118内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型ADF
569税込626
1個
5日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LI型シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップ ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップADF(1件のレビュー)
159税込175
1個
7日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(エンドキャップ型)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質ポリエチレン形状エンドキャップタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TW型 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TW型ADF
619税込681
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(TW型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状TW型シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LW型 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LW型ADF
399税込439特価
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(LW型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LW型シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 L型 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 L型ADF
449税込494
1個
6日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(L型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状L型シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝水平2方向型(B-3) ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝水平2方向型(B-3)ADF
379税込417
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
25ミリのアルミフレーム本体(溝水平2方向タイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)アルミシルバー厚さ(mm)25タイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TI型 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TI型ADF
349税込384
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(TI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状TI型シルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型ADF(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(LW型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LW型シルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付)ADF(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質鉄、樹脂質量(kg)0.056ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付)ADF(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅣ型(A-10) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅣ型(A-10)ADF
259税込285
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
アルミ丸パイプ TMEHジャパンアルミ丸パイプTMEHジャパン(1件のレビュー)
3,450税込3,795
1本
翌々日出荷
グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000SUS(エスユーエス)
2,487税込2,736
1本
9日以内出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
GF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)GF200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,509税込2,760
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)GF P100高剛性SUS(エスユーエス)
259税込285
1本
12日以内出荷
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
アルミLフラットパイプ TMEHジャパンアルミLフラットパイプTMEHジャパン
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:640適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)638
48.6mm パイプジョイント用扉取手 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉取手エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用アズワン品番65-9319-78
イレクター クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ 矢崎化工イレクター クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ矢崎化工
31,980税込35,178
1セット(2本)
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板全長(mm)3000外径(Φmm)ホイール:41.3
イレクターΦ28 導電ラインパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 導電ラインパイプ矢崎化工
11,980税込13,178
1セット(5本)
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。
用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000アイボリー質量(g)2134パイプ径(Φmm)28表面抵抗値(Ω)10^6以下(ライン部分)
イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル矢崎化工
879税込967
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42フラットサドル ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル ニッケル矢崎化工
799税込879
1個
4日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)180外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
イレクター 面取り器 矢崎化工イレクター 面取り器矢崎化工
16,980税込18,678
1個
当日出荷
イレクターパイプに使用するパイプ面取り器。パイプの内面、外面のバリ取りが可能です。
質量(g)480RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター アジャスター 導電対応 矢崎化工イレクター アジャスター 導電対応矢崎化工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Φ28導電イレクターパイプのアジャスター。
材質冷間圧延鋼、軟鋼線材質量(g)113RoHS指令(10物質対応)対応
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型ADF
569税込626
1個
5日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LI型シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LT型 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LT型ADF
499税込549
1個
7日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(LT型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LT型シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TT型 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TT型ADF
619税込681
1個
7日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(TT型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状TT型シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメン キャスター ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメン キャスターADF
189税込208
1個
5日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(キャスター)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質鉄、樹脂ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 5方向 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 5方向ADF
519税込571
1個
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材五方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.065ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 1方向 ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 1方向ADF
259税込285
1個
7日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材一方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.025ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 着脱パネルアダプタ ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 着脱パネルアダプタADF
599税込659
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(脱着パネルアダプタタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)アルミシルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 棚受け15mm ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 棚受け15mmADF
329税込362
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(棚受け15mmタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)アルミシルバータイプ25mmフレーム用

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム・グリーンフレーム