絞り込み
外径(Φmm)
- 28
- 6(4)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 13(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 24(1)
- 25(4)
- 27(1)
- 27.5(5)
- 30(1)
- 32(5)
- 35(1)
- 42(4)
材質
- アルミニウム(1)
- スチール(9)
- ステンレス(1)
- プラスチック(17)
全長(mm)
- 100~2000(1)
- 100~3000(5)
- 300(5)
- 450(5)
- 600(5)
- 900(5)
- 1200(5)
- 1500(5)
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 4000(33)
ブランド
- 矢崎化工(18)
- TMEHジャパン(18)
- スペーシア(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工

イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28色ブラック材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン
矢崎化工(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ガーデニンググリーン内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプ
TMEHジャパン¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28色ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
イレクターパイプ Φ28 4m
矢崎化工(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット(5本)当日出荷から5日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 スパイラル
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色ブラック質量(g)2126内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスライドパイプ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷スライドパイプは直線動作が容易です。定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28色ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)質量(g/m)408
静電ECOパイプ
TMEHジャパン¥1,820税込¥2,0021本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900板厚(mm)t0.7
【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定)
スペーシア¥183税込¥2011本4日以内出荷・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 アルミパイプ SPA (長さ指定)
スペーシア¥297税込¥3271本4日以内出荷・アルミパイプは、軽量型パイプです。 ・表面はアルマイト処理をしていますので、美観性に優れています。材質アルミ長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.375表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
イレクターパイプ Φ28 Lスリップ
矢崎化工¥13,980税込¥15,3781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。Lスリップがガイドになります。用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色ウォームグレー質量(g)2322内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 フラット
矢崎化工¥13,980~税込¥15,378~1セット(5本)5日以内出荷から6日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途イレクター構造物でフラットな面を作りたい場合に外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1長さ(mm)4000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 カラー特殊パイプ SPC (長さ指定)
スペーシア¥187税込¥2061本4日以内出荷・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定)
スペーシア¥190税込¥2091本4日以内出荷・静電パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に導電性樹脂を被覆しています。 ・表面抵抗値:10⁴;~10⁵;Ω ※測定方法・測定値はメーカー規定に基づくものであり、保証値ではありません。 ・静電対策としてご使用の場合、ジョイントはメタルジョイント(メタリック)と組み合わせてください。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。材質スチール+導電性樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定)
スペーシア¥197税込¥2171本4日以内出荷・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.54RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミTフラットパイプ
TMEHジャパン¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:734適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)700
アルミLフラットパイプ
TMEHジャパン¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:640適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)638
イレクターパイプ Φ28 L型リブ付き
矢崎化工¥12,980税込¥14,2781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色グレー質量(g)2368内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 スリップ
矢崎化工¥10,980税込¥12,0781セット(5本)4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色ウォームグレー質量(g)2178内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥10,980税込¥12,0781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPBパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2210内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPSAパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色パールシルバー質量(g)2294内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPAパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2290内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPSBパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色パールシルバー質量(g)2234内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 導電ライン
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。仕様導電対応材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2134内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スウェイジングパイプ
TMEHジャパン¥1,030税込¥1,1331本翌々日出荷細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
樹脂コーティングパイプ
TMEHジャパン¥1,840税込¥2,0241本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色パールシルバー質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)0.7定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)420表面ABS・PO樹脂コーティング芯材スチール樹脂厚(mm)1.1
静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策)
TMEHジャパン¥2,300税込¥2,5301本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色メタリックシルバー質量(g)3200呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)1.2定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)840表面粉体焼付塗装芯材スチール
フラットパイプ
TMEHジャパン¥3,260税込¥3,5861本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色アイボリー質量(g)2424板厚(mm)t0.7
静電スライドパイプ
TMEHジャパン¥3,320税込¥3,6521本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色ブラック質量(g)2760板厚(mm)t0.7
スライドパイプ
TMEHジャパン¥2,300税込¥2,5301本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)質量(g)3068板厚(mm)t0.7
ストライプパイプ
TMEHジャパン¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色アイボリー、ブラック質量(g)2020板厚(mm)t0.7
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション