絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(12)
  • TMEHジャパン(487)
  • 矢崎化工(128)
  • TAKIGEN(タキゲン)(123)
  • スペーシア(81)
  • SUS(エスユーエス)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • 東栄管機(28)
  • エスコ(19)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 協進電機(7)
  • 南榮工業(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Elesa(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ノーブランド(2)
  • PONY(ポニー)(2)
  • オークラ輸送機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸内キャップ(樹脂) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ(樹脂)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    369税込406
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質樹脂入数(個)4
  • 丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ(SUS304)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途水平・側面軸の立ち上げに。付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角軸で片持ちや平行の架構造に
  • カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。付属品締付用ステンレスボルト M4寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
  • パイジョンパーツ PSシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PSシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    790税込869
    1個
    当日出荷
    用途水平、側面軸の立ち上げに付属品締付用ステンレスボルト仕様水平材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)18×26×8Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
  • 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    100税込110
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ハンドル付きネジ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,505税込1,656
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,509税込2,760
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
  • パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(内キャップ) 内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    319税込351
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
    寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
  • 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ジョインボール

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
  • 平行回転タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    平行回転タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
  • PG204・PG204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG204・PG204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    他の部品との組み合せ
    仕様-
  • PF600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PF600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-サイズ22×32×10
  • マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
    用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
  • パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML518-S 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML518-S

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,112税込1,223
    1個
    翌々日出荷
    パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
    シルバー寸法EM5寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A8寸法B18寸法CΦ8寸法HΦ9寸法J43寸法I14
  • マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PE524 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PE524

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,150税込1,265
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:524形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M4Φd8寸法E13寸法P10寸法F15寸法A20寸法C10締付ねじM4
  • パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(角パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン ネジストッパータイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
    用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • 3次元ブラケット ボスタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ボスタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
  • 3次元ブラケット ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ダブルタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • BC869 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    BC869

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
  • 3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,390税込4,829
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直角軸の取付けに
  • SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SQ-601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    支柱の端部固定
  • PQ600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PQ600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    水平、側面軸の立ち上げに
    仕様-形状水平穴サイズ40×52×14
  • ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ600シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ25×53寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
  • パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。
    用途垂直軸の固定に付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)19×32×18材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト
  • 正面 ネジタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    正面 ネジタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 角穴2か所ナジ穴タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角穴2か所ナジ穴タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 109,209 PF209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 109,209 PF209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:209形状垂直、水平穴Φd110ΦD115Φd210寸法E7.5寸法A24.5寸法B10締付ねじM4
...

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品