パイプフレーム用部品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。
寸法(mm)Φ15×37
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト M4
寸法F(mm)13
寸法E(mm)13
Φd110
ΦD115
勝手左
寸法P(mm)11
Φd210
締付ねじ2-M4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付
材質アルミ(A2017)
表面処理カラーアルマイト
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
寸法(mm)28×38×12
サイズ28×38×12
Φd12
寸法H(mm)14
寸法A(mm)20
寸法E(mm)14
寸法B(mm)7
寸法C(mm)12
寸法W(mm)38
寸法G(mm)30
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,505
税込¥1,656
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め
サイズΦ22×42
寸法F(mm)14
寸法E(mm)14
Φd112
ΦD122
寸法P(mm)14
Φd212
締付ねじ2-M4
1個
¥2,509
税込¥2,760
当日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200
形状角・角タイプ クロス90°穴
寸法□A:25、□B:25
ΦD41
寸法E25
寸法P30
寸法F25
締付ねじ2-M6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付
A12.5
色ホワイト
取付垂直取付
W32
B19.5
LM4
H6.5
F10
寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5
C20
E9
G24
Φd18
ΦD215
耐荷重(N)26
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ホワイト
F23
C5
E6
球径(Φmm)12
ΦD230
M1/4-20 UNC
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ
寸法H(mm)15
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ
色ブラック
取付ネジ取付
寸法2-M×有効:M4×8
ΦD222
寸法P12
寸法A14
寸法B24.5
寸法C24
寸法H7.5
寸法W38
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。
寸法H(mm)11
締付ねじM5
寸法E(mm)22
1個
¥3,594
税込¥3,953
欠品中
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。
寸法(mm)Φ25×53
サイズΦ25×53
仕様左締め
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
寸法F(mm)17.5
寸法E(mm)17.5
Φd115
ΦD125
寸法P(mm)18
Φd215
締付ねじ2-M5
1個
¥3,337
税込¥3,671
当日出荷
パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
色オレンジ
寸法EM4
寸法DΦ10
寸法F45
寸法G14
寸法A6
寸法B16
寸法CΦ7
寸法HΦ9
寸法J43
寸法I14
1個
¥1,112
税込¥1,223
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。