パイプフレーム用部品 :「プフ」の検索結果

関連キーワード
1,433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(樹脂)
材質樹脂 入数(個)4
1袋(4個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
100 税込110
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ GFシリーズ 片方ボス
寸法(mm)Φ22×46 付属品締付用ステンレスボルト
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ GFシリーズ T字形
寸法(mm)36×29×22 付属品締付用ステンレスボルト
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。 材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)GF204・GF204M
他の部品と自由に組合せ
仕様-
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ GFシリーズ 左勝手
寸法(mm)Φ22×42 付属品締付用ステンレスボルト
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)
角軸で片持ちや平行の架構造に
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm)22×32×10 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト M4 Φd10 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
エコ商品
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付 材質アルミ(A2017) 表面処理カラーアルマイト
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-601
支柱の端部固定
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途水平、側面軸の立ち上げに 寸法(mm)18×26×8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) Φd6 寸法H(mm)9 寸法A(mm)12 寸法E(mm)9 表面処理白色アルマイト 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 寸法W(mm)26 寸法G(mm)20 締付ねじM3 寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
790 税込869
当日出荷

直角軸の取付けに
仕様左締め サイズΦ22×42 寸法F(mm)14 寸法E(mm)14 Φd112 ΦD122 寸法P(mm)14 Φd212 締付ねじ2-M4
1個
2,509 税込2,760
当日出荷

水平側面軸の立ち上げに
仕様- 寸法(mm)28×38×12 サイズ28×38×12 Φd12 寸法H(mm)14 寸法A(mm)20 寸法E(mm)14 寸法B(mm)7 寸法C(mm)12 寸法W(mm)38 寸法G(mm)30 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,505 税込1,656
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200 形状角・角タイプ クロス90°穴 寸法□A:25、□B:25 ΦD41 寸法E25 寸法P30 寸法F25 締付ねじ2-M6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A12.5 ホワイト 取付垂直取付 W32 B19.5 LM4 H6.5 F10 寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5 C20 E9 G24 Φd18 ΦD215 耐荷重(N)26
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F23 C5 E6 球径(Φmm)12 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ターンタイプステージ3型
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き ゆるみ止め、Wナットで確かな固定 エッチング目盛り2.5°読み数字 インロー加工で衝撃荷重にも配慮 仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ 寸法H(mm)15
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC862
BC860と同じ機能です。 部品にあわせて使い分けてください。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ(ネジ取付)
用途シャフトで遠隔取付に
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-233~238
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ526
部品やボードの取付けに
仕様- 形状2ヶ所ネジ穴加工 サイズ45×30×15
1個
2,124 税込2,336
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL201
直角軸の取付けに PL200に対して締付けネジが反対側に
仕様右締め 形状クロス90°穴 サイズΦ29×59 備考右締め
1個
3,594 税込3,953
翌々日出荷

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります