パイプフレーム用部品 :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 質量(g)83/m シリーズGF
1個
964 税込1,060
当日出荷

樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 質量(g)81/m シリーズGF
1個
875 税込963
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-R
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄 質量(g)62 シリーズGF 耐荷重(N)260
1個
1,012 税込1,113
9日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材 質量(g)41 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
699 税込769
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-L
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄 質量(g)62 シリーズGF 耐荷重(N)260
1個
1,012 税込1,113
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GF Lスロットラック
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質POM 質量(g)20 シリーズGF
1個
599 税込659
9日以内出荷

GFパーツの取り付けが可能なアタッチメントがついた1軸タイプのスタンドです。 50mmピッチで高さ調節ができます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材・PA(ガラス入り)/アタッチメント:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)438 シリーズGF キット内容GFマルチスタンドA×1/マルチスタンドアタッチメント×1/六角穴付ボルト(M6×12)×2/六角穴付ボルト(M6×10)×4/平ワッシャM6×4
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)35 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
527 税込580
9日以内出荷

DINレールとGFが一体になったフレームです。 DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能 質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7) 断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
1個
120 税込132
9日以内出荷

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります