3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)93 シリーズGF キット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
1個
527 税込580
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
441 税込485
9日以内出荷

グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN 材質PA/ボルト:鉄 質量(g)6 シリーズGF キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
211 税込232
9日以内出荷

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります