パイプフレーム用部品 :「棚 回転」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様自在車S
材質(車輪)エラストマー
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車S
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途N12×2個とPJ-608Nを組み合わせて使用、ジョイント貫通部のパイプが回転する仕様
トラスコ品番849-3451
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)65.5
適合工具六角棒レンチ15mm
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
ウェイトなしで設置できます。
脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。
専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。
軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。
連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
間口(mm)1200
奥行(mm)290
高さ(mm)1120
質量(kg)4.5
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)静電防止ゴム
車輪幅(mm)20
ストッパー回転ストッパー
表面抵抗値(Ω)107~108
材質(本体)スチール
形状自在車S
適合キャップJB-108
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。