パイプフレーム用部品 :「組み立て 棚 アルミ」の検索結果
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:630
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)40
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ステンレス、ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色シルバー
質量(g)5600
シャフト径(Φmm)3.5
ローラー幅(mm)67
定尺(m)2(※呼称寸法)
強度(Nm)10mmたわみ:963
ローラー径(Φmm)43
ローラーピッチ(mm)45
1本
¥20,600
税込¥22,660
翌々日出荷
28スクエアアルミパプAST2828Dの溝を使用してパイプを連結することができます。従来の固定方法(ジョイント連結アダプター等の使用時)と比べ組立工数が削減されます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)37
1セット
¥596
税込¥656
3日以内出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
色ホワイト
シャフト径(Φmm)3.5
ローラー幅(mm)67
強度(Nm)10mmたわみ:963
ローラー径(Φmm)20
ローラーピッチ(mm)22.5
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。