2,516件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
529税込582
1個
当日出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用材質スチール質量(g)145
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
金属製低摩擦パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製低摩擦パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパンアジャスター(ゴムクッションタイプ)TMEHジャパン
573税込630
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
平ゴムロープ 20mm幅 40m TMEHジャパン平ゴムロープ 20mm幅 40mTMEHジャパン
7,488税込8,237
1巻
当日出荷
材質再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)幅(mm)20ブラック長さ(m)40
ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
556税込612
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスプレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
イレクター ツイストフック28 矢崎化工イレクター ツイストフック28矢崎化工
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム質量(g)50耐荷重(kg)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)174×50×41
ハンドパイプカッター TMEHジャパンハンドパイプカッターTMEHジャパン
6,588税込7,247
1個
当日出荷
ハンドカッター。板厚0.7mm~1.4mmまでの丸径パイプ専用。
寸法(mm)38×55×245ブラック質量(g)490
差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン差込キャスター樹脂用ETMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
イレクター Φ32プラスチックジョイント 取っ手 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 取っ手矢崎化工
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。取っ手に使用します。
材質プラスチック
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
980税込1,078
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
アルミスロットアダプターセット TMEHジャパンアルミスロットアダプターセットTMEHジャパン
245税込270
1セット
翌々日出荷
セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール質量(g)16
差込キャスターΦ100固定 TMEHジャパン差込キャスターΦ100固定TMEHジャパン
1,700税込1,870
1個
当日出荷
固定アウター式
車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127適合パイプ径(Φmm)28許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスターΦ75(エラストマー) TMEHジャパン差込キャスターΦ75(エラストマー)TMEHジャパン
1,460税込1,606
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96種類固定アウター式許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスターΦ50(ウレタン) TMEHジャパン差込キャスターΦ50(ウレタン)TMEHジャパン
1,420税込1,562
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69種類自在ブレーキ付許容荷重(daN)40偏心(mm)21
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ASA樹脂アイボリー
差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ100ブレーキ付きTMEHジャパン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪 TMEHジャパンボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪TMEHジャパン
1,088税込1,197
1個
7日以内出荷
車輪径(Φmm)75質量(g)247材質(車輪)エラストマー取付高(mm)95種類ブレーキ付自在車輪耐荷重N(kgf)40
ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
902税込992
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
4日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
マルチフレームSFA-2000 スペーシアマルチフレームSFA-2000スペーシア
3,500税込3,850
1本
当日出荷
仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
アルミネームプレート TMEHジャパンアルミネームプレートTMEHジャパン
592税込651
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
自在クロス金具 矢崎化工自在クロス金具矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。クロス機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)135
波板取付用フック 矢崎化工波板取付用フック矢崎化工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
材質質量(g)12
エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35RSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
GFスライダーP-F SUS(エスユーエス)GFスライダーP-FSUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
パネル等をスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)106
手動パイプカッター替刃SKー2N スペーシア手動パイプカッター替刃SKー2Nスペーシア(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SK1N専用替刃です。
用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
手動パイプカッターSKー1N スペーシア手動パイプカッターSKー1Nスペーシア
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンドパイプカッターです。
用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー4(単品ジョイント)スペーシア(1件のレビュー)
419税込461
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー13(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー13(単品ジョイント)スペーシア
309税込340
1個
5日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100Sスペーシア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)スペーシア
999税込1,099
1個
当日出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー表面抵抗値(Ω)107~108材質(本体)スチール形状自在車S適合キャップJB-108
DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
アウターブッシング TMEHジャパンアウターブッシングTMEHジャパン(1件のレビュー)
305税込336
1セットほか
翌々日出荷から3日以内出荷
脚部の使用パーツ類です。
ネームプレート TMEHジャパンネームプレートTMEHジャパン
118税込130
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
かんばん表示をするためのパーツです。
プラコンサポート85 TMEHジャパンプラコンサポート85TMEHジャパン
628税込691
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
G-3S単品 TMEHジャパンG-3S単品TMEHジャパン
303税込333
1個
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)117
プラスチックジョイントPJー607W 白 スペーシアプラスチックジョイントPJー607W 白スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途台車用トラスコ品番420-3542材質AAS樹脂ホワイト摘要三方向台車用質量(g)64

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品