- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプフレーム用部品
- 15ページ目
15ページ目: パイプフレーム用部品
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。
用途Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)38
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ42イレクターパイプとクリフォームプラコンワイドとの取付に使用します。
材質スチール(三価クロメート)
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。
用途イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)70
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。
用途台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。
材質鉄(三価クロメート)、ゴム
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。
用途Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。
材質鉄(三価クロメート)
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップ(アウターキャップ)として。鉄なので樹脂のキャップよりも破損しにくいのが特長です。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)26
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ28イレクターパイプとクリフォームプラコンワイド低床、ワイドII低床との取付に使用します。
材質スチール(三価クロメート)
こんなお得な商品も!
パイプスタンド パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥899
税込¥989
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。
用途Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)540
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
両水平(0度と180度)で止まり、垂直でロックできます。
材質スチール
質量(g)197
表面三価クロムメッキ
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌々日出荷
セット内容ACM-510×2コ、六角ボルトM8×30/三価クロメート×1コ、UナットM8(3種)/三価クロメート×1コ
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)118
1セット
¥872
税込¥959
翌々日出荷
1セット
¥403
税込¥443
3日以内出荷
任意の位置に固定することができます。
材質アルミニウム、スチール、ナイロン6
色シルバー
質量(g)123
耐荷重(N)樹脂コーティングパイプ: 50、Φ28アルミパイプ(AP28) :10
1個
¥4,620
税込¥5,082
3日以内出荷
スプリングナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
質量(g)2420
外径(Φmm)28
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:282
適合ジョイントアウタージョイント
表面PEコーティング
芯材アルミニウム
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌々日出荷
1個
¥5,988
税込¥6,587
3日以内出荷
ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)112
1セット
¥870
税込¥957
3日以内出荷
ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。
材質アルミニウム、ボルト:スチール
質量(g)57
1個
¥1,050
税込¥1,155
3日以内出荷
1セット
¥505
税込¥556
3日以内出荷
1個
¥98
税込¥108
9日以内出荷
アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。
セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)58
1セット
¥560
税込¥616
当日出荷
Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。
材質スチール
質量(g)100
表面三価クロムメッキ
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌々日出荷
他社相当アルミパイプに取付けることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)64
1セット
¥465
税込¥512
3日以内出荷
Φ19アルミパイプ用のインナーキャップです。
材質ポリエチレン
質量(g)2
適合パイプAP1914J
上下するアルミパイプを一定の位置で保持するパーツです。ワイヤーなどを使用して、シャックルを下に引っ張るとロックが解除できます。
材質アルミニウム/スチール
質量(g)200
耐荷重(N)200まで
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥97
税込¥107
3日以内出荷
豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:1160
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)36
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)20
1セット
¥316
税込¥348
3日以内出荷
質量(g)800
外径(Φmm)19
定尺(m)4※呼称寸法
強度(Nm)10mmたわみ:85
適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント
表面アルマイト処理
芯材アルミニウム
1本
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)34
1セット
¥493
税込¥542
3日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセット取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07B×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)23
1セット
¥375
税込¥413
3日以内出荷
アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。
セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1
材質スチール
質量(g)260
表面三価クロムメッキ
1セット
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。
材質アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂
質量(g)210
表面アルマイト処理
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
アルミパイプにケーブルなどをインシュロックで固定するためのホルダーです。
材質ナイロン
色グレー
質量(g)1.5
1個
¥70
税込¥77
3日以内出荷
ジョイントの外側に凹凸が無いため、パイプの向きを任意に固定することができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)44
1セット
¥410
税込¥451
3日以内出荷
1セット
¥86
税込¥95
当日出荷
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。