絞り込み
ブランド
  • 大喜多(7)
  • ノーブランド(6)
  • 姫野精工所(2)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
呼び径
  • 13
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(14)
  • 4(16)
  • 5(22)
  • 6(28)
  • 8(27)
  • 10(26)
  • 12(20)
  • 16(16)
  • 20(12)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(11)
  • 35(9)
  • 40(15)
  • 45(8)
  • 50(15)
  • 55(9)
  • 60(14)
  • 65(8)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(13)
  • 90(7)
  • 100(9)
  • 120(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)大喜多(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)大阪魂
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理生地
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
199税込219
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)ノーブランド
419税込461
1パック(2個)ほか
翌日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)ノーブランド(1件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)ほか
翌日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄) ノーブランド内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄)ノーブランド
569税込626
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質
内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)ノーブランド
429税込472
1パック(2個)ほか
翌日出荷
表面処理生地材質
ウチネジツキダウエルピンA 大阪魂ウチネジツキダウエルピンA大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ランナーロックピン固定カラー TRUSCOランナーロックピン固定カラーTRUSCO
299税込329
1本
5日以内出荷
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
ダウェルピン B形(鉄/生地)(小箱) ノーブランドダウェルピン B形(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
6,998税込7,698
1箱(25個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
9,698税込10,668
1箱(50個)ほか
翌日出荷
表面処理生地材質
ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱)姫野精工所
6,298税込6,928
1箱(25個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地
ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱)姫野精工所
6,298税込6,928
1箱(25個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

位置決め部品